※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
チェーンナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
チェーンNo.
60
100
25
35
40
50
60
80
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852892
品番
CNS1-60
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,623
販売価格(税別)
¥
1,475
バスケットに入れる
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
19.5
寸法D(mm)
21
寸法L(mm)
44
寸法L1(mm)
26
寸法L2(mm)
18
寸法Lf(mm)
18
寸法W(mm)
17.8
寸法W1(mm)
22
チェーンNo.
60
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
質量(g)
95
ねじ径M
M12×1.75
許容荷重(N)
7000