※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
チェーンナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
チェーンNo.
80
100
25
35
40
50
60
80
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852901
品番
CNS1-80
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,454
販売価格(税別)
¥
2,231
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
26
寸法D(mm)
27
寸法L(mm)
54
寸法L1(mm)
34
寸法L2(mm)
20
寸法Lf(mm)
20
寸法W(mm)
22.6
寸法W1(mm)
27
チェーンNo.
80
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
質量(g)
180
ねじ径M
M16×2
許容荷重(N)
12800