CBS2-25-L チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーション 75852935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBS2-25-L チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーション 75852935
CBS2-25-L チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーション 75852935

チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個チェーンNo.25タイプ左ねじ注文コード75852935品番CBS2-25-L
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥908
販売価格(税別)
825

ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。

用途チェーンの連結、伸びの調節。寸法A(mm)10寸法B(mm)3寸法C(mm)6.5寸法D(mm)7寸法L(mm)48寸法L1(mm)38寸法L2(mm)35寸法W(mm)4.8寸法d(mm)2.4仕様シングルエンド・ロング型質量(g)10タイプ左ねじ種類チェーンボルト・ターンバックルねじ径MM6×1硬度HRC33~39チェーンNo.25許容荷重(N)950材質(ボルト)S45C材質(ナット)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする