※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
40
タイプ
右ねじ
注文コード
75852987
品番
CBS2-40-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,241
販売価格(税別)
¥
2,037
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途
チェーンの連結、伸びの調節。
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
14
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
65
寸法W(mm)
11.2
寸法d(mm)
4
仕様
シングルエンド・ロング型
質量(g)
56
タイプ
右ねじ
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ径M
M10×1.5
チェーンNo.
40
許容荷重(N)
2200
材質(ボルト)
SUS304
材質(ナット)
ステンレススチール