※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
チェーン用ローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
チェーンNo.
40
35
40
50
60
寸法L(mm)
15
12
15
16
19
23
寸法B(mm)
8
6
8
10
11
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75853294
品番
RABJ40-40
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,774
販売価格(税別)
¥
2,522
バスケットに入れる
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
種類
ローラー
チェーンNo.
40
質量(g)
40
寸法L(mm)
15
寸法A(mm)
2.3
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
ポリアセタール・ブラック
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
3.5
寸法D2(mm)
22
寸法d1(mm)
26
材質(ベアリング)
スチール
ベアリング呼び番号
6000ZZ
寸法Do(mm)
40
寸法Bf(mm)
7.6