RABJ50-50 チェーン用ローラー イマオコーポレーション 75853321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RABJ50-50 チェーン用ローラー イマオコーポレーション 75853321
RABJ50-50 チェーン用ローラー イマオコーポレーション 75853321

チェーン用ローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
チェーンNo.50
寸法L(mm)19
寸法B(mm)8
内容量1個注文コード75853321品番RABJ50-50
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,201
販売価格(税別)
2,910

チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

種類ローラーチェーンNo.50質量(g)65寸法L(mm)19寸法A(mm)2.7材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック寸法B(mm)8寸法C(mm)5.5寸法D2(mm)22寸法d1(mm)26材質(ベアリング)スチールベアリング呼び番号6000ZZ寸法Do(mm)50寸法Bf(mm)9.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする