曜日別特売
NTWN160-RE ツインスポークハンドル車 イマオコーポレーション 75853504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツインスポークハンドル車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M-注文コード75853504品番NTWN160-RE
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,414
販売価格(税別)
3,104

耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。
アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。

寸法A(mm)25寸法B(mm)-寸法H(mm)51寸法H1(mm)-寸法L(mm)27種類ツインスポーク質量(g)275使用温度範囲(℃)0~80外径(Φmm)160寸法D(Φmm)160寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)40寸法d(Φmm)12(H7)寸法d1(Φmm)31寸法d2(Φmm)24ねじ径M-材質(ボスキャップ)アルミニウム(A3104)材質(握り)-表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(ボスキャップ)レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする