※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
トルクコントロールレバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
注文コード
75855157
品番
ATCL10X25-OG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
ねじ長さ・取付穴径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
39
寸法D(Φmm)
32
寸法D1(Φmm)
16
寸法H(mm)
57
寸法H1(mm)
45
寸法H2(mm)
62.5
寸法H3(mm)
39.5
寸法H4(mm)
10.5
寸法L(mm)
25
寸法R(mm)
90
寸法W(mm)
10
寸法W1(mm)
6
寸法W2(mm)
2.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
25
回し半径(mm)
90
材質(本体)
SCM440
歯数
12
質量(g)
467
ボルト直径(M)
M10×1.5
材質(ねじ部)
SCM435
表面処理(ねじ部)
焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
焼入焼戻・塗装
レバー色
オレンジ
締付力(N)
1500~4000
トルク設定範囲(N・m)
3~8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75855157
ATCL10X25-OG
55656318
ATCL10-25-OG
トルクコントロールレバー
イマオコーポレーション
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました