※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
トルクコントロールレバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
取付穴径(mm)
M8
注文コード
75855342
品番
ATCL8X25-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
ねじ長さ・取付穴径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
37
寸法D(Φmm)
26
寸法D1(Φmm)
13
寸法H(mm)
48
寸法H1(mm)
38
寸法H2(mm)
52.5
寸法H3(mm)
33
寸法H4(mm)
9
寸法L(mm)
25
寸法R(mm)
75
寸法W(mm)
8
寸法W1(mm)
6
寸法W2(mm)
2.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
25
回し半径(mm)
75
材質(本体)
SCM440
歯数
12
質量(g)
284
ボルト直径(M)
M 8×1.25
材質(ねじ部)
SCM435
表面処理(ねじ部)
焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
焼入焼戻・塗装
レバー色
ブラック
締付力(N)
1300~3400
トルク設定範囲(N・m)
2~5.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75855342
ATCL8X25-BK
55656223
ATCL8-25-BK
トルクコントロールレバー
イマオコーポレーション
1個
¥
9,298
税込
¥
10,228
注文コードが変更になりました