曜日別特売
KN45AX10SOFT KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーション 75855412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KN45AX10SOFT KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーション 75855412
KN45AX10SOFT KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーション 75855412

KN-SOFT ナールドノブソフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6取付部おねじ(段付)取付長(mm)10注文コード75855412品番KN45AX10SOFT
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,046
販売価格(税別)
951

握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。

寸法D(Φmm)44寸法D1(Φmm)17寸法H(mm)24寸法L(mm)10寸法S(mm)10ねじの呼びM6材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)SUM22L取付長(mm)10取付部おねじ(段付)質量(g)25種類丸形硬度ショアA70(TPE)表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆寸法MM6×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする