曜日別特売
KK-49CVPW 軽量作業台(KK/350kg/抗菌・抗ウイルスポリ天板/H740/引出3段付) サカエ 75856403

 

KK-49CVPW 軽量作業台(KK/350kg/抗菌・抗ウイルスポリ天板/H740/引出3段付) サカエ 75856403
KK-49CVPW 軽量作業台(KK/350kg/抗菌・抗ウイルスポリ天板/H740/引出3段付) サカエ 75856403
KK-49CVPW 軽量作業台(KK/350kg/抗菌・抗ウイルスポリ天板/H740/引出3段付) サカエ 75856403
KK-49CVPW 軽量作業台(KK/350kg/抗菌・抗ウイルスポリ天板/H740/引出3段付) サカエ 75856403
KK-49CVPW 軽量作業台(KK/350kg/抗菌・抗ウイルスポリ天板/H740/引出3段付) サカエ 75856403
KK-49CVPW 軽量作業台(KK/350kg/抗菌・抗ウイルスポリ天板/H740/引出3段付) サカエ 75856403

軽量作業台(KK/350kg/抗菌・抗ウイルスポリ天板/H740/引出3段付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)750
内容量1台注文コード75856403品番KK-49CVPW
参考基準価格(税別)¥101,500販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用したワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。キャビネットは左右どちらでも使い易い位置へセット可能です。オプションにて中板の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途
座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
均等耐荷重(kg)(天板)350、(引出)30間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)38材質(天板)抗菌・抗ウイルスポリエステル材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+)色(天板)パステルホワイト色(本体)パールホワイト色(脚部)パールホワイト仕様キャビネット3段付(NKL-S30W)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×21アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75
関連資料:寸法図(0.09MB)取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする