※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
フランジ付きアイドラーピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
10
10
12
15
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75856435
品番
PID1008L-F
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,561
販売価格(税別)
¥
2,328
バスケットに入れる
寸法B(mm)
4.5
寸法D(mm)
10
寸法D2(mm)
16
寸法Dp(mm)
28
寸法L(mm)
43
寸法L1(mm)
8
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
10
寸法L4(mm)
25
寸法d1(mm)
38
寸法d3(mm)
8
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜
質量(g)
115
ねじ径M
M8×1.25
ねじ径M1
M5×0.8 (下穴4.3)