※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
フランジ付きアイドラーピン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法D(mm)
15
10
12
15
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75856453
品番
PID1511-F
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
寸法B(mm)
5.5
寸法D(mm)
15
寸法D2(mm)
22
寸法Dp(mm)
36
寸法L(mm)
53.5
寸法L1(mm)
10.5
寸法L2(mm)
12
寸法L3(mm)
16
寸法L4(mm)
27
寸法d1(mm)
48
寸法d3(mm)
9.5
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜
質量(g)
225
ねじ径M
M12×1.75
ねじ径M1
M6×1 (下穴5.2)