※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
プル ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
83
寸法L(mm)
92
注文コード
75857013
品番
FPH92SL
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥598
販売価格(税別)
¥
544
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法H・寸法L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
はめ込み式、スナップ構造のため、取付けが簡単です。
寸法A(mm)
83
寸法B(mm)
76
寸法L(mm)
92
質量(g)
19
使用温度範囲(℃)
0~80
色(本体)
つや消しブラック