※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ボールプランジャー (セラミックボール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法L(mm)
14
19
22
24
12
14
16
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857731
品番
BSU6-FC
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥705
販売価格(税別)
¥
641
バスケットに入れる
セラミック製ボールは高い絶縁性があり、高硬度で耐磨耗性にも優れています。
ボルト直径(M)
M6×1
材質(本体)
SUS303
質量(g)
1.5
寸法L(mm)
14
寸法S(mm)
1
材質(ボール)
Si3N4(窒化ケイ素セラミックス)
寸法d(Φmm)
3.5
寸法w(mm)
1
材質(コイルバネ)
SUS301
荷重(最小~最大)(N)
9~13