※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ローラーピン SUS製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法D(mm)
8
8
10
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858666
品番
RLP0807-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
5.5
寸法D(mm)
8
寸法D1(mm)
12
寸法L(mm)
7
寸法L1(mm)
6.5
材質(本体)
SUS303
質量(g)
15
ねじ径M
M5×0.8・20L