※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ローラーピン SUS製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法D(mm)
10
8
10
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858675
品番
RLP1008-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
6.5
寸法D(mm)
10
寸法D1(mm)
16
寸法L(mm)
8
寸法L1(mm)
8.9
材質(本体)
SUS303
質量(g)
25
ねじ径M
M6×1・25L