※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ローラーピン SUS製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
12
8
10
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858684
品番
RLP1210-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
7.5
寸法D(mm)
12
寸法D1(mm)
19
寸法L(mm)
10
寸法L1(mm)
10.9
材質(本体)
SUS303
質量(g)
40
ねじ径M
M8×1.25・30L