曜日別特売
PCRLP05S ローラーピン(同心) イマオコーポレーション 75858693

PCRLP05S ローラーピン(同心) イマオコーポレーション 75858693
PCRLP05S ローラーピン(同心) イマオコーポレーション 75858693

ローラーピン(同心)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)6.5
内容量1個注文コード75858693品番PCRLP05S
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法A(mm)3.5寸法L(mm)6.5寸法L1(mm)9.5寸法d7(mm)Φ5材質(本体)S45C・四三酸化鉄皮膜質量(g)4ボルト直径(M)M 4×0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
1が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする