曜日別特売
PCRLP20E ローラーピン(偏心) イマオコーポレーション 75858867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCRLP20E ローラーピン(偏心) イマオコーポレーション 75858867
PCRLP20E ローラーピン(偏心) イマオコーポレーション 75858867

ローラーピン(偏心)PCRLP20E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)22.6
内容量1個注文コード75858867品番PCRLP20E
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
寸法A(mm)
12
寸法E(mm)
2
寸法L(mm)
22.6
寸法L1(mm)
17.9
寸法W(mm)
24
寸法d7(mm)
20
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄皮膜
質量(g)
162
ボルト直径(M)
M12×1.75-55L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする