LKH10A ロッキングキー(ハイトタイプ) イマオコーポレーション 75859271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LKH10A ロッキングキー(ハイトタイプ) イマオコーポレーション 75859271
LKH10A ロッキングキー(ハイトタイプ) イマオコーポレーション 75859271

ロッキングキー(ハイトタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10取付長(mm)13取付部めねじ注文コード75859271品番LKH10A
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥812
販売価格(税別)
738

ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。

寸法A(mm)21寸法D(mm)56寸法D1(Φmm)18.5寸法H(mm)34寸法Lf(mm)13寸法S(mm)11ねじの呼びM10材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付長(mm)13取付部めねじ質量(g)21種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック寸法MM10×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする