※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ロッキングキー(ハイトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
10
取付部
めねじ
注文コード
75859287
品番
LKH6
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・取付部
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
32
寸法D1(Φmm)
11
寸法H(mm)
20
寸法Lf(mm)
10
寸法S(mm)
5.5
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
10
取付部
めねじ
質量(g)
8
種類
特殊形
使用温度範囲(℃)
-30~130
色(本体)
つや消しブラック
寸法M
M6×1