※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ロッキングキー(ハイトタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
16
取付部
おねじ
注文コード
75859375
品番
LSH8X16C
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・取付部
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
48
寸法D1(Φmm)
17
寸法H(mm)
28
寸法L(mm)
16
寸法S(mm)
9
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
16
取付部
おねじ
質量(g)
21
種類
特殊形
使用温度範囲(℃)
-30~130
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
色(本体)
つや消しブラック
寸法M
M8×1.25