曜日別特売
SSTK40X40NA 安全アジャストスターノブ イマオコーポレーション 75859901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSTK40X40NA 安全アジャストスターノブ イマオコーポレーション 75859901
SSTK40X40NA 安全アジャストスターノブ イマオコーポレーション 75859901

安全アジャストスターノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6取付長(mm)40注文コード75859901品番SSTK40X40NA
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。

寸法A(mm)7寸法D(Φmm)40寸法D1(Φmm)13.5寸法D2(Φmm)18寸法H(mm)37寸法L(mm)40寸法S(mm)22ねじの呼びM6材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUM22L取付長(mm)40取付部おねじ(段付)歯数24質量(g)50種類五角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック色(本体)つや消しブラック寸法MM6×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする