※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
安全アジャストスターノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
14
注文コード
75859944
品番
SSTK50NA
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
寸法A(mm)
8
寸法D(Φmm)
50
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
22
寸法H(mm)
42
寸法Lf(mm)
14
寸法S(mm)
23
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
14
取付部
めねじ
歯数
26
質量(g)
54
種類
五角形
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
材質(キャップ)
ポリプロピレン
色(キャップ)
ブラック
色(本体)
つや消しブラック
寸法M
M8×1.25