BJ830-24010 全ねじボルト イマオコーポレーション 75860732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ830-24010 全ねじボルト イマオコーポレーション 75860732
BJ830-24010 全ねじボルト イマオコーポレーション 75860732

全ねじボルト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径MM24×3
ねじピッチ3
内容量1本注文コード75860732品番BJ830-24010
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
長さ(mm)1000ねじ径MM24×3材質(本体)SNB7・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜質量(g)3450種別全ねじねじピッチ3寸法L(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75860671
2018-01-31
用途: 室内棚の支柱
製造業

表面処理はマットな色味の黒でいい色です。
ただ防錆用の油が表面に塗布してありその油が臭気を放つため家庭内などの室内で使用を想定する場合下処理をしっかり施す必要があります。
機能は全く問題ないいい製品です。

2が参考にしています
対象商品 : 75860714
2018-04-10
用途: パイプ内オイルシールの打込治具として使用
サービス業

まったく問題ありません。同サイズのフランジ付ネジと合わせて使用していますが強度的にもOKです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1227:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする