※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
内径クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法R(mm)
R14
R9.5
R11.5
R14
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75860897
品番
CP130-08001
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
寸法H(mm)
17
寸法H1(mm)
5.5
寸法H2(mm)
15~6
寸法L1(mm)
19
寸法R(mm)
R14
質量(g)
89
寸法D(Φmm)
28.5~36
材質(スプリング)
SUS304
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
適応ボルトサイズ
M8×25L
クランプ力(kN)
9
許容締付トルク(N・m)
25
材質(口金)
SKD61
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)
焼入焼戻
熱処理(本体)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC47~53
硬度(口金)
HRC47~53