16 鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド) ノーブランド 75860980

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16 鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド) ノーブランド 75860980
16 鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド) ノーブランド 75860980

鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本最大径(Φmm)16注文コード75860980品番16
販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

一般汎用品のワイヤー式ホースバンド
大口径はガイド付きとなります。

用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質鉄、亜鉛メッキねじM6×30、プラスマイナス六角対辺(mm)10線径(Φmm)【ワイヤー】2最小径(Φmm)13最大径(Φmm)16
注意
※下記書類の発行・提出は行っておりません。 【検査成績書,材料証明書,納入仕様書,出荷証明書,該非判定書(EAR判定含む),図面(表紙有),図面(表紙無),紛争鉱物調査,chemSHERPA,RoHS2証明書(RoHs証明書),環境調査依頼書,原産国証明,取扱説明書,不使用保証書,MSDS,お客様ご依頼シート,その他含有物質調査(書式1),UV-328,REACH,PFAS、PFOA,その他含有物質調査(書式2),TSCA証明書,食品衛生法証明書(ポジティブリスト)】 あらかじめご了承のうえご注文くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする