曜日別特売
KT-151K 作業台用簡易架台(1段仕様) サカエ 75862423

 

KT-151K 作業台用簡易架台(1段仕様) サカエ 75862423
KT-151K 作業台用簡易架台(1段仕様) サカエ 75862423

作業台用簡易架台(1段仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台グリーン関連資料寸法図(0.07MB)注文コード75862423品番KT-151K
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

A4サイズのファイル等もラクラク収納。天板側面での取付になります。
作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。

間口(mm)1500奥行(mm)300高さ(mm)450グリーン均等耐荷重(kg)40質量(kg)12適合寸法(mm)天板寸法(間口)1500グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.07MB)取扱説明書:(1.16MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※取付可能天板は厚さ40mmまでになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする