曜日別特売
NAE-36FT パーティション(固定式・単体・上塩ビ・下アルミ) サカエ 75865214

 

NAE-36FT パーティション(固定式・単体・上塩ビ・下アルミ) サカエ 75865214
NAE-36FT パーティション(固定式・単体・上塩ビ・下アルミ) サカエ 75865214
NAE-36FT パーティション(固定式・単体・上塩ビ・下アルミ) サカエ 75865214
NAE-36FT パーティション(固定式・単体・上塩ビ・下アルミ) サカエ 75865214

パーティション(固定式・単体・上塩ビ・下アルミ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
高さ(mm)1800
間口(mm)900
内容量1台注文コード75865214品番NAE-36FT
参考基準価格(税別)¥82,800販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

組み替え増連が簡単な組立式。

高さ(mm)
1800
間口(mm)
900
質量(kg)
12
タイプ
単体
脚の種類
アジャスター付き
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする