曜日別特売
MV32 マチコV 東リ 75867407

※色見本

マチコV

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)寸法(mm)303×303ベージュ32注文コード75867407品番MV32
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。

用途重歩行用寸法(mm)303×303ベージュ32仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT厚さ(mm)2JIS規格GB0307004 JIS A 5705
注意
※コンポジションタイルは角が欠けやすく、若干丸くなることがありますので予めご了承ください。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58712666
2025-04-24
用途: ラジコンドリフト用
農・林・水産業

最安でした、繁忙期なのでまだ開けれてないのですが到着も早くコースレイアウト次第で買い足しします。

2が参考にしています
対象商品 : 58712867
2021-08-14
用途: 床面の割れや欠けの補修
教育・研究機関

色目がたくさんあったので、元の色と似た色が選べました。お試しで買うのに50枚数単位は多いように思いました。今回2回目の購入で、1回目に貼った分はしばらく経ちますが、きれいに貼れた状態で大丈夫です。

2が参考にしています
対象商品 : 58712596
2021-01-04
用途: メンテナンス
千葉県自動車大学校

切断加工もスムーズにでき、貼り付けもしっかりできました。

対象商品 : 58712605
2017-12-04
用途: 工場内床面の貼り替え
製造業

多少柔軟性もあり、大きさもぴったりで貼りやすいです。
価格も手頃ですね。

2021-01-23
用途: 床張り
FOUR10サービス業

突き上げどころか曲がりまくってでこぼこです。買わない方が良いです。

対象商品 : 75867364
2016-07-28
用途: 割れた個所の補修
アーバンイージス株式会社

いたって普通に使えると思われる。

対象商品 : 75867416
2015-03-03
用途: 貼り替え

カタログに載っている色目と実物の色が違いすぎる。
実際きた色目は黄色っぽくカタログの色目は赤茶ぽかった

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする