MY-LK440500C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 省電力タイプ 三菱電機 75870701

MY-LK440500C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 省電力タイプ 三菱電機 75870701
MY-LK440500C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 省電力タイプ 三菱電機 75870701
MY-LK440500C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 省電力タイプ 三菱電機 75870701

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 省電力タイプMY-LK440500C/D AHTN

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・色温度など120種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格消費電力(W)
22.0(200V時)
色温度(K)
6500
注文コード
75870701
品番
MY-LK440500C/D AHTN
参考基準価格(税別)¥97,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LH-LK40700C、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN
質量(kg)
(器具本体のみ)2.2
タイプ
非常時LED一般出力タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)
22.0(200V時)
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 トラフタイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
色温度(K)
6500
電池
4H15DB(Ni-MH)
点灯方式
【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
175.0(200V時)
関連部品
連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04
認定番号
【型式】3AE-1077
明るさ(Lm)
4000
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-022
定格光束(lm)
3850
耐震性
S2
ライトユニット
省電力タイプ / LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする