アロー(シュナイダーエレクトリック)
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
段数
2
3
2
配列
赤/橙
赤/黄/緑
赤/緑
規格
CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品
CE適合品、RoHS対応品
CE適合品
全27種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75871932
品番
XVC 6M2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
直付けタイプのLED表示灯です。
表示ユニットは1~5段までの積層がき、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
材質
上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:アロイ樹脂
定格電圧(V)
AC100~240
配列
赤/橙
段数
2
外径(Φmm)
60
光源
LED
インターフェース
NPNオープンコレクタ
引出し線線種
信号線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22
引出し線長さ(mm)
750
音色
ブザー無し
規格
CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品
質量(kg)
0.5
取付
直付け
消費電力(W)
2
信号線接点容量
DC24V以上/25mA以上
動作
点灯
保護構造
IP54(水平面取付時)
もっと見る