材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:ABS樹脂
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/緑段数2外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオープンコネクタブザー音連続音引出し線線種信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22引出し線長さ(mm)960音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品、RoHS対応品質量(kg)0.2取付直付け消費電力(W)2.5信号線接点容量LED/電源電圧以上45mA以上/ブザー/電源電圧以上350mA以上動作点灯保護構造IP42(正方向取付時)RoHS指令(10物質対応)対応