- 用途
- 屋内用
- セット内容
- (器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格消費電力(W)
- 20.4(200V時)
- 色温度(K)
- 4000
- 光源色
- 白色
- その他
- 【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
- 種別
- LEDライトユニット形ベースライト
- 形状
- 埋込形 下面開放タイプ 100幅
- 材質/仕上
- 【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
- 質量(kg)
- (器具本体のみ)3
- 形
- 40
- タイプ
- 省電力タイプ
- シリーズ
- Myシリーズ
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 181.8(200V時)
- 穴サイズ(mm)
- 【天井切込】100×1235、【連結取付切込】100×(1254×N-19)
- 明るさ(Lm)
- 4000
- 明るさ
- FLR40形x2灯器具 節電タイプ
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 83
- 定格光束(Lm)
- 3710
- ライトユニット
- LED内蔵・電源ユニット内蔵
- エコロジー商品
- 省エネ