LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 100幅

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 100幅 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 下面開放タイプ 100幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)3
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
全60種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75872225MY-B440500/D AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
46,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872241MY-B440500/L AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
46,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872250MY-B440500/N AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
46,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872259MY-B440500/W AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
46,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872268MY-B440500/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
46,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872627MY-B440500/D AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
49,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872636MY-B440500/L AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
49,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872645MY-B440500/N AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
49,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872661MY-B440500/W AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
49,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872670MY-B440500/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
49,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872679MY-B450500/D AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872688MY-B450500/L AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872697MY-B450500/N AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872706MY-B450500/W AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872715MY-B450500/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873379MY-B450500/D AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873388MY-B450500/L AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873397MY-B450500/N AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873406MY-B450500/W AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873415MY-B450500/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873476MY-B470500/D AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
54,700
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873485MY-B470500/L AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
54,700
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873501MY-B470500/N AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
54,700
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873510MY-B470500/W AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
54,700
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873519MY-B470500/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
54,700
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873975MY-B470500/D AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
58,200
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873991MY-B470500/L AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
58,200
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874000MY-B470500/N AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
58,200
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874009MY-B470500/W AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
58,200
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874018MY-B470500/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
58,200
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912886MY-B440500/D AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
46,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912895MY-B440500/L AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
46,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912911MY-B440500/N AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
46,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912920MY-B440500/W AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
46,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912929MY-B440500/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
46,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913288MY-B440500/D AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
49,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913297MY-B440500/L AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
49,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913306MY-B440500/N AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
49,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913315MY-B440500/W AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
49,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913331MY-B440500/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
49,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913340MY-B450500/D AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913349MY-B450500/L AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913358MY-B450500/N AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913367MY-B450500/W AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913376MY-B450500/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914040MY-B450500/D AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914049MY-B450500/L AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914058MY-B450500/N AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914067MY-B450500/W AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914076MY-B450500/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする