定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑/青/白段数5外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)1250音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品、UL認定品材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.5取付壁付け消費電力(W)4信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度:60min-1動作点灯・点滅突入電流ブザー100mA保護構造IP64仕様60積層式表示灯材質(カバー)上部:アロイ樹脂材質(ボディ)ABS樹脂ヒューズ容量(A)0.5