XVG B3M 積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 75872352

積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台配列赤/黄/緑保護構造IP40(正方向取付時)注文コード75872352品番XVG B3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,570

シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。

材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:ABS樹脂
ポール(Φ20):アルミニウム
円型取付台:ナイロン6
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑段数3外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオープンコネクタ引出し線線種信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22引出し線長さ(mm)500音色ブザー無し規格CE適合品、RoHS対応品質量(kg)0.5取付可倒式台座付ポール取付けタイプ消費電力(W)2.1信号線接点容量LED/電源電圧以上45mA以上動作点灯保護構造IP40(正方向取付時)
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75872352XVG B3M46267857XVG-RYG-B3M画像準備中積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
11,900
税込13,090
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする