荷台寸法(mm)600×410床面高さ(mm)118質量(kg)2.2(1台当り)色ホワイト車輪径(Φmm)75材質(本体)PP材質(車輪)エラストマー車ブレーキ有無なしキャスター自在(4個)均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)430キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)620×430×118荷台寸法(奥行)(mm)620材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可