曜日別特売
SCR-M450EKBKS サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 75872424

SCR-M450EKBKS サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 75872424
SCR-M450EKBKS サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 75872424
SCR-M450EKBKS サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 75872424
SCR-M450EKBKS サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 75872424

サカエメッシュキャリー(ストッパー付)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台荷台寸法(mm)600×410注文コード75872424品番SCR-M450EKBKS
参考基準価格(税別)¥5,410販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!

荷台寸法(mm)600×410床面高さ(mm)118質量(kg)2.2ブラック車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマーブレーキ有無ありキャスター2輪自在ストッパー付、2輪固定均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)430ストッパーブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)620×430×118荷台寸法(奥行)(mm)620材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
注意
※個人宅配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75872537
2023-07-05
用途: イベント用液晶モニターケースの移動運搬用
その他業種

55インチモニターの移動用に、合板とキャスターで自作しようとしましたが、パーツ代と製作の手間を考えると、この製品の購入は最適でした。軽量で移動が静かです。縦横に接続できるのが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする