荷台寸法(mm)500×370床面高さ(mm)118質量(kg)1.9(1台当り)色ブラック車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付2個)・固定(2個)均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ストッパー付キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×390×118荷台寸法(奥行)(mm)520材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可