MY-B440500/WW AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 100幅 三菱電機 75872670

MY-B440500/WW AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 100幅 三菱電機 75872670
MY-B440500/WW AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 100幅 三菱電機 75872670

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 100幅

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1台
定格消費電力(W)
20.4(200V時)
光源色
温白色
注文コード
75872670
品番
MY-B440500/WW AHZ
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格消費電力(W)
20.4(200V時)
色温度(K)
3500
光源色
温白色
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 下面開放タイプ 100幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)3
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)
180.3(200V時)
穴サイズ(mm)
【天井切込】100×1235、【連結取付切込】100×(1254×N-19)
明るさ(Lm)
4000
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3680
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする