材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)
L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑/青/白段数5外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え引出し線線種信号線・電源線/UL1007AWG22引出し線長さ(mm)500音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。使用温度範囲(℃)-30~50質量(kg)0.7取付ポール取付/標準L金具消費電力(W)4信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1動作点灯・点滅突入電流ブザー100mA保護構造IP64(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23