材質上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)
L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑/青/白段数5外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオープンコネクタ引出し線線種信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22引出し線長さ(mm)600音色ブザー無し規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。質量(kg)0.6消費電力(W)3信号線接点容量電源電圧以上25mA以上動作点灯保護構造IP54(水平面取付時)、IP23(垂直面取付時)RoHS指令(10物質対応)対応