定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑段数3外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコネクタブザー音連続音・断続音切り替え引出し線線種信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22引出し線長さ(mm)500音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品、UL認定品、CSA認定品材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.6消費電力(W)2.8信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度:60min-1動作点灯・点滅突入電流ブザー100mA保護構造IP54(水平面取付時)仕様積層式表示灯材質(カバー)上部:アロイ樹脂材質(ボディ)ABS樹脂材質(ポール)SGP(クロームメッキ)(Φ17.3)ヒューズ容量(A)0.5材質(L型金具)SPCC(三価クロムクロメートメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応