定格電圧(V)AC100~240配列赤段数1外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPNオープンコネクタブザー音連続音・断続音切り替え引出し線線種信号線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22/電源線:c.s.a.:2×0.83mm2/AWG18/アース線:c.s.a.:1×0.83mm2/AWG18引出し線長さ(mm)450音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品、UL認定品、CSA認定品材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.7消費電力(W)3.2信号線接点容量LED:DC24V以上25mA以上、ブザー:DC24V以上100mA以上点滅速度:60min-1動作点灯・点滅突入電流ブザー線100mA、電源線11A(1ms)保護構造IP23(垂直面取付時)仕様積層式表示灯材質(カバー)上部:アロイ樹脂材質(ボディ)アロイ樹脂材質(ポール)SGP(クロームメッキ)(Φ17.3)ヒューズ容量(A)2(250V)材質(L型金具)SPCC(三価クロムクロメートメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応