曜日別特売
LOUL-24-2 Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ アロー(シュナイダーエレクトリック) 75873847

Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
段数2
配列赤/黄
内容量1台注文コード75873847品番LOUL-24-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。

材質
上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄段数2外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)850音色ブザー無し規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。質量(kg)0.2取付壁付け消費電力(W)1.2信号線接点容量電源電圧以上25mA以上動作点灯保護構造IP64
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする