曜日別特売
- Ironna 棚受け金具 八幡ねじ 75874025

Ironna 棚受け金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
クロ
呼び寸法(mm)135
内容量1セット(4個)注文コード75874025品番-
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、壁面に簡単に棚受けを設置できます。
装飾性の高い仕上げです。

用途壁面に棚を取り付ける際に使用呼び寸法(mm)135材質クロ表面処理粉体塗装付属品専用ねじ棚受け金具L型棚受け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする