材質上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート
ボディ部:アロイ樹脂
点滅132min-1
調節範囲/42~180min-1
定格電圧(V)AC100~240配列赤/黄段数2外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオープンコネクタ引出し線線種信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18引出し線長さ(mm)500音色ブザー無し規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。使用電圧範囲(V)-質量(kg)1.2取付直付け消費電力(W)7信号線接点容量DC24V以上50mA以上動作点灯(点滅)保護構造IP54(水平面取付時)RoHS指令(10物質対応)対応