曜日別特売
XVC 1M4K 積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 75875414

積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
音色ブザー無し
内容量1台注文コード75875414品番XVC 1M4K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,190

表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。

材質
上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート
ボディ部:アロイ樹脂
点滅
132min-1
調節範囲/42~180min-1
定格電圧(V)AC100~240配列赤/黄/緑/青段数4外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオープンコネクタ引出し線線種信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18引出し線長さ(mm)500音色ブザー無し規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。使用電圧範囲(V)-質量(kg)1.6取付直付け消費電力(W)11信号線接点容量DC24V以上50mA以上動作点灯(点滅)保護構造IP54(水平面取付時)
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする